Verriegelung Elesa+Ganter GN 119-SG-A5-NI, Werkstoff: Edelstahl
Edelstahl-Türverriegelungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 119-SG-A5-NI
Rubix:350270
Hersteller:GN 119-SG-A5-NI
EAN:4045525554054




Produktdetails : GN119-SG-A5-NI Türverriegelung, Betätigung mit Sterngriff, Edelstahl
Edelstahl-Türverriegelungen GN 119 haben einen Anzugsbereich von 10 mm. Das Verriegeln erfolgt durch Rechtsdrehung (Uhrzeigersinn). Der Bedienungsbolzen ist mit einem O-Ring versehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 236 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Ausführung | gn 119 |
| Form | sg |
| Zolltarifcode | 83024110 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
