GN32-50-M10-50-A1-S Stellfuß mit Gummiauflage und Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 32-50-M10-50-A1-S
Rubix:1128491
Hersteller:GN 32-50-M10-50-A1-S
EAN:4045525987388
GN32-50-M10-50-A1-S Laschenstellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN32-50-M10-50-A1-S Stellfuß mit Gummiauflage und Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 32 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht130 g
Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge50 mm
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84879059
6,72 exkl. MwSt.
/ Stück
8,00 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

50 mm