GN41-80-M20-125-D3-U Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, A2

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 41-80-M20-125-D3-U
Rubix:1864154
Hersteller:GN 41-80-M20-125-D3-U
EAN:4045525046009
GN41-80-M20-125-D3-U Edelstahl-Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN41-80-M20-125-D3-U Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, A2


Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht466 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge125 mm
Zolltarifcode84879059
18,48 exkl. MwSt.
/ Stück
21,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm