GN23-80-M24-168-D1-W Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 23-80-M24-168-D1-W
Rubix:1126495
Hersteller:GN 23-80-M24-168-D1-W
EAN:4045525947337



Produktdetails : GN23-80-M24-168-D1-W Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1047 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m24 |
| Gewindelänge | 168 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
168 mm
