GN41-80-M16-185-D1-W Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 41-80-M16-185-D1-W
Rubix:1864075
Hersteller:GN 41-80-M16-185-D1-W
EAN:4045525045330



Produktdetails : GN41-80-M16-185-D1-W Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 340 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 185 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
185 mm
