Referenzen
Bosch Rexroth:V767x3842352061
Rubix:159633




Produktdetails : 3842352061 Gelenkfuss D44 M12x85
Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten bis zu 5° Spindel und Grundplatte vollständig montiert Bearbeitung der Profile: Gewindeschneiden in der zentralen Bohrung
Gelenkfuss D44 M12x85
Stärken
Gleicht Bodenunebenheiten aus. Schnelle Montage auf Aluminiumprofil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 44 mm |
| Gewindegröße | m12 |
| Gewindelänge | 85 mm |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
