GN41-60-M16-150-D3-U Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, A2

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 41-60-M16-150-D3-U
Rubix:1863877
Hersteller:GN 41-60-M16-150-D3-U
EAN:4045525043244
GN41-60-M16-150-D3-U Edelstahl-Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN41-60-M16-150-D3-U Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, A2


Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht305 g
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge150 mm
Zolltarifcode84879059
12,97 exkl. MwSt.
/ Stück
15,43 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

150 mm