GN43-60-M12-125-D3-S Stellfuß mit Befestigungslasche, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 43-60-M12-125-D3-S
Rubix:1864830
Hersteller:GN 43-60-M12-125-D3-S
EAN:4045525053342
GN43-60-M12-125-D3-S Edelstahl-Stellfuß Mit Befestigungslasche

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN43-60-M12-125-D3-S Stellfuß mit Befestigungslasche, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht200 g
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge125 mm
Zolltarifcode84879059
11,46 exkl. MwSt.
/ Stück
13,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm