Referenzen
Elesa+Ganter:GN 30-80-M12-60-A2-S
Rubix:1127370
Hersteller:GN 30-80-M12-60-A2-S
EAN:4045525985773



Produktdetails : GN30-80-M12-60-A2-S Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 267 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m12 |
| Gewindelänge | 60 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
60 mm
