GN41-50-M10-60-D3-SK Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, A2

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 41-50-M10-60-D3-SK
Rubix:1129594
Hersteller:41-50-M10-60-D3-SK
EAN:4045525039780
GN41-50-M10-60-D3-SK Edelstahl-Stellfuss mit aufvulkanisiertem Gummi

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN41-50-M10-60-D3-SK Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, A2


Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht98 g
Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge60 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
7,02 exkl. MwSt.
/ Stück
8,35 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

60 mm