GN21-80-M24-268-D1-W Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 21-80-M24-268-D1-W
Rubix:1125972
Hersteller:GN 21-80-M24-268-D1-W
EAN:4045525947931



Produktdetails : GN21-80-M24-268-D1-W Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1426 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m24 |
| Gewindelänge | 268 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
268 mm
