GN41-40-M16-125-D0-TK Stellfuß ohne Gummiauflage, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 41-40-M16-125-D0-TK
Rubix:1863558
Hersteller:41-40-M16-125-D0-TK
EAN:4045525038875
GN41-40-M16-125-D0-TK Edelstahl-Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser40 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN41-40-M16-125-D0-TK Stellfuß ohne Gummiauflage, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Fußdurchmesser40 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge125 mm
Zolltarifcode84879059
8,68 exkl. MwSt.
/ Stück
10,33 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm