GN41-40-M8-50-D1-SK Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 41-40-M8-50-D1-SK
Rubix:1129466
Hersteller:GN 41-40-M8-50-D1-SK
EAN:4045525039490



Produktdetails : GN41-40-M8-50-D1-SK Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 53 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 40 mm |
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 50 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
50 mm
