GN31-100-M24-176-C3-W Stellfuß mit Gummiauflage, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 31-100-M24-176-C3-W
Rubix:1861073
Hersteller:GN 31-100-M24-176-C3-W
EAN:4045525013551
GN31-100-M24-176-C3-W Edelstahl-Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge176 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN31-100-M24-176-C3-W Stellfuß mit Gummiauflage, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 31 mit aufvulkanisiertem Gummi (Formen B3, B4, C3 und C4) und der Schraubenausführung W stellen eine Hygienausführung dar, die das EQUIPMENT ACCEPTANCE CERTIFICATE der USDA (US-Department of Agriculture) erhielt. Edelstahl-Stellfüße GN 31 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1120 g
Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge176 mm
Zolltarifcode84879059
53,16 exkl. MwSt.
/ Stück
63,26 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

176 mm