GN31-60-M12-125-C4-SK Stellfuß mit Gummiauflage, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 31-60-M12-125-C4-SK
Rubix:1861281
Hersteller:GN 31-60-M12-125-C4-SK
EAN:4045525015517
GN31-60-M12-125-C4-SK Edelstahl-Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN31-60-M12-125-C4-SK Stellfuß mit Gummiauflage, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 31 mit aufvulkanisiertem Gummi (Formen B3, B4, C3 und C4) und der Schraubenausführung W stellen eine Hygienausführung dar, die das EQUIPMENT ACCEPTANCE CERTIFICATE der USDA (US-Department of Agriculture) erhielt. Edelstahl-Stellfüße GN 31 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge125 mm
Zolltarifcode84879059
19,68 exkl. MwSt.
/ Stück
23,42 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm