GN23-120-M30-125-D0-T Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 23-120-M30-125-D0-T
Rubix:1126205
Hersteller:GN 23-120-M30-125-D0-T
EAN:4045525952492
GN23-120-M30-125-D0-T Edelstahl-Stellfuss mit Bohrungen

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser120 mm
Gewindegrößem30
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN23-120-M30-125-D0-T Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1498 g
Fußdurchmesser120 mm
Gewindegrößem30
Gewindelänge125 mm
Zolltarifcode84879059
73,86 exkl. MwSt.
/ Stück
87,89 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm