GN23-100-M24-150-D0-VK Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 23-100-M24-150-D0-VK
Rubix:1126092
Hersteller:GN 23-100-M24-150-D0-VK
EAN:4045525945005
GN23-100-M24-150-D0-VK Edelstahl-Stellfuss mit Bohrungen

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN23-100-M24-150-D0-VK Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht300 g
Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge150 mm
Zolltarifcode84879059
57,88 exkl. MwSt.
/ Stück
68,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

150 mm