GN21-120-M30-100-D1-U Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 21-120-M30-100-D1-U
Rubix:1125596
Hersteller:GN 21-120-M30-100-D1-U
EAN:4045525947030




Technische Zusammenfassung
| Fußdurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m30 |
| Gewindelänge | 100 mm |
Produktdetails : GN21-120-M30-100-D1-U Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1458 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 120 mm |
| Gewindegröße | m30 |
| Gewindelänge | 100 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
100 mm