Stellfuß Elesa+Ganter GN 41-80-M20-134-D0-W, Gewindegröße: M20
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 41-80-M20-134-D0-W
Rubix:1864158
Hersteller:41-80-M20-134-D0-W
EAN:4045525046047



Produktdetails : GN41-80-M20-134-D0-W Stellfuß ohne Gummiauflage, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m20 |
| Gewindelänge | 134 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
134 mm
