GN23-80-M8-40-D1-S Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 23-80-M8-40-D1-S
Rubix:1126534
Hersteller:GN 23-80-M8-40-D1-S
EAN:4045525952560



Produktdetails : GN23-80-M8-40-D1-S Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
40 mm
