GN21-120-M24-125-D0-UK Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 21-120-M24-125-D0-UK
Rubix:1125456
Hersteller:GN 21-120-M24-125-D0-UK
EAN:4045525946903
GN21-120-M24-125-D0-UK Edelstahl-Stellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser120 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN21-120-M24-125-D0-UK Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1300 g
Fußdurchmesser120 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge125 mm
Zolltarifcode84879059
70,97 exkl. MwSt.
/ Stück
84,45 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm