GN23-80-M20-193-D0-W Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 23-80-M20-193-D0-W
Rubix:1126454
Hersteller:GN 23-80-M20-193-D0-W
EAN:4045525947405



Produktdetails : GN23-80-M20-193-D0-W Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 830 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m20 |
| Gewindelänge | 193 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
193 mm
