GN21-100-M16-47-D0-X Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 21-100-M16-47-D0-X
Rubix:1125307
Hersteller:GN 21-100-M16-47-D0-X
EAN:4045525948884
GN21-100-M16-47-D0-X Edelstahl-Stellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge47 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN21-100-M16-47-D0-X Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht500 g
Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge47 mm
Zolltarifcode84879059
43,15 exkl. MwSt.
/ Stück
51,35 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

47 mm