GN23-80-M20-125-D1-V Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 23-80-M20-125-D1-V
Rubix:1126431
Hersteller:GN 23-80-M20-125-D1-V
EAN:4045525944077
GN23-80-M20-125-D1-V Edelstahl-Stellfuss mit Bohrungen und Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN23-80-M20-125-D1-V Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht574 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge125 mm
Zolltarifcode84879059
47,52 exkl. MwSt.
/ Stück
56,55 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm