GN21-80-M24-218-D0-W Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 21-80-M24-218-D0-W
Rubix:1125922
Hersteller:GN 21-80-M24-218-D0-W
EAN:4045525947900



Produktdetails : GN21-80-M24-218-D0-W Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1200 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m24 |
| Gewindelänge | 218 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
218 mm
