GN41-40-M12-80-D1-S Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 41-40-M12-80-D1-S
Rubix:1863546
Hersteller:GN 41-40-M12-80-D1-S
EAN:4045525038707
GN41-40-M12-80-D1-S Edelstahl-Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser40 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN41-40-M12-80-D1-S Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht100 g
Fußdurchmesser40 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge80 mm
Zolltarifcode84879059
5,35 exkl. MwSt.
/ Stück
6,37 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

80 mm