GN21-80-M16-75-D0-T Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 21-80-M16-75-D0-T
Rubix:992740
Hersteller:GN 21-80-M16-75-D0-T
EAN:4045525950481



Produktdetails : GN21-80-M16-75-D0-T Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 400 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 75 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
75 mm
