GN21-80-M16-75-D1-VK Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 21-80-M16-75-D1-VK
Rubix:1125767
Hersteller:GN 21-80-M16-75-D1-VK
EAN:4045525949058



Produktdetails : GN21-80-M16-75-D1-VK Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1315 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 75 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
75 mm
