GN21-80-M16-46-D0-X Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 21-80-M16-46-D0-X
Rubix:1125877
Hersteller:GN 21-80-M16-46-D0-X
EAN:4045525948648



Produktdetails : GN21-80-M16-46-D0-X Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 46 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
46 mm
