GN21-80-M10-60-D1-SK Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 21-80-M10-60-D1-SK
Rubix:1125730
Hersteller:GN 21-80-M10-60-D1-SK
EAN:4045525939479



Produktdetails : GN21-80-M10-60-D1-SK Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 60 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
60 mm
