GN21-80-M8-63-D0-SK Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 21-80-M8-63-D0-SK
Rubix:1126004
Hersteller:GN 21-80-M8-63-D0-SK
EAN:4045525940352



Produktdetails : GN21-80-M8-63-D0-SK Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 63 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
63 mm
