GN43-50-M8-50-D3-S Stellfuß mit Befestigungslasche, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße mit Befestigungslasche
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 43-50-M8-50-D3-S
Rubix:1864806
Hersteller:GN 43-50-M8-50-D3-S
EAN:4045525052895



Produktdetails : GN43-50-M8-50-D3-S Stellfuß mit Befestigungslasche, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 103 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 50 mm |
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
50 mm
