GN21-100-M24-100-D1-TK Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:21-100-M24-100-D1-TK
Rubix:1125387
Hersteller:21-100-M24-100-D1-TK
EAN:4045525938441
GN21-100-M24-100-D1-TK Edelstahl-Stellfuss mit Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN21-100-M24-100-D1-TK Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht962 g
Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge100 mm
Zolltarifcode84879059
55,44 exkl. MwSt.
/ Stück
65,97 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

100 mm