GN933.5-M8-45-KU Sechskantschraube mit Kunststoffzapfen, Edelstahl
Edelstahl-Sechskantschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 933.5-M8-45-KU
Rubix:793457
Hersteller:GN 933.5-M8-45-KU
EAN:4045525797536




Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Festigkeitsklasse | A2 |
Produktdetails : GN933.5-M8-45-KU Sechskantschraube mit Kunststoffzapfen, Edelstahl
Edelstahl-Sechskantschraube mit Kunststoffzapfen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw13 |
| Zolltarifcode | 73181575 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen