Referenzen
Ersetzte Ref.:BTH12X55.6Z
Spartex:BTH12X55PFZ
Rubix:529595
Hersteller:000601.00100.0120.055
EAN:4043952115442


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN601 MU M12X55 4.6 ZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7730 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,48 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
41,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M12