GN933.5-M8-25-ZK Sechskantschraube mit Kugelzapfen, Edelstahl
Edelstahl-Sechskantschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 933.5-M8-25-ZK
Rubix:793439
Hersteller:GN 933.5-M8-25-ZK
EAN:4045525797789




Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Festigkeitsklasse | A2 |
Produktdetails : GN933.5-M8-25-ZK Sechskantschraube mit Kugelzapfen, Edelstahl
Edelstahl-Sechskantschraube mit Kugelzapfen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | 13 |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 73181575 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen