Referenzen
IMI Norgren:KM/8012/M/25
Rubix:276089
Hersteller:KM/8012/M/25

Produktdetails : KM/8012/M/25 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 25 mm |
| Typ | km/8012/m/25 rundzylinder |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Verbindung | gewindeanschluss m5 |
| Werkstoff | zylinderrohr: x5crni18-10 (aisi 304); enddeckel: x10crnis18-9 (aisi 303); kolbenstange: x10crnis18-9 (aisi 303) |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
210,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
250,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
