GN612-8-M16X1.5-AK-NI Rastriegel ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter, Edelstahl
Edelstahl-Rastriegel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 612-8-M16X1,5-AK-NI
Rubix:92381
Hersteller:GN 612-8-M16X1,5-AK-NI
EAN:4045525311152




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
| Form | ak |
Produktdetails : GN612-8-M16X1.5-AK-NI Rastriegel ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter, Edelstahl
Edelstahl-Rastriegel GN 612 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 78 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
| Form | ak |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen