Arretier- oder Verschlusselemente – Indexierfinger Elesa+Ganter GN 612.3-12-20-A-NI, Werkstoff: Edelstahl/Kunststoff
Edelstahl-Rastriegel zum Anschweißen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 612.3-12-20-A-NI
Rubix:1865951
Hersteller:612.3-12-20-A-NI
EAN:4045525067301




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 12 mm |
| Form | a |
Produktdetails : GN612.3-12-20-A-NI Rastriegel zum Anschweißen, mit Kunststoffkappe, Edelstahl
Edelstahl-Rastriegel GN 612.3 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Die Rastkerbe ermöglicht das Halten in beiden Positionen. Der Vierkant ermöglicht das Anschweißen in jeder gewünschten Lage. Um eine starke Erwärmung und damit eine Veränderung der Federeigenschaften zu vermeiden, empfiehlt sich die Fixierung mit Schweißpunkten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 158 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
| Bolzendurchmesser | 12 mm |
| Form | a |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen