Referenzen
Elesa+Ganter:GN 817.4-6-6-C-NI
Rubix:746404
Hersteller:GN 817.4-6-6-C-NI
EAN:4045525707306




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | gn 817.4 |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : GN817.4-6-6-C-NI Rastbolzen Edelstahl mit T-Griff
Edelstahl-Rastbolzen GN 817.4 entsprechen GN 817, jedoch sind sie anstelle des runden Knopfes mit einem T-Griff versehen. Diese Form bietet eine optische Orientierung hinsichtlich der Raststellung bei Form C und ist von Vorteil, wenn größere Entriegelungskräfte auftreten. Die Form C wird eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
| Ausführung | gn 817.4 |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
| Form | c |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen