GN617-5-AK-NI Rastbolzen ohne Rastsperre, mit Knopf, mit Kontermutter
Rastbolzen, Edelstahl / Kunststoff-Knopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 617-5-AK-NI
Rubix:92541
Hersteller:GN 617-5-AK-NI
EAN:4045525315846





Produktdetails : GN617-5-AK-NI Rastbolzen ohne Rastsperre, mit Knopf, mit Kontermutter
Rastbolzen GN 617 in der Form G bzw. GK mit Gewindezapfen sind für Anwendungsfälle gedacht, wo ein Sonderknopf erforderlich ist bzw. die Betätigung des Rastbolzens nicht in der üblichen Weise von Hand erfolgt. Die Rastbolzen sind konstruktiv so ausgelegt, dass sie in Endstellung (Druckfeder ist „auf Block“) auch axiale Kräfte aufnehmen können. Für Anwendungsfälle, bei denen diese wesentlich über der vom Bedienenden aufgebrachten Zugkraft liegen (Form G), sind Rastbolzen GN 817 vorzuziehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Ausführung | 617 |
| Bolzendurchmesser | 5 mm |
| Form | ak |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
