Rastbolzen Elesa+Ganter GN 617.1-6-AN-NI, Werkstoff: Edelstahl
Edelstahl-Rastbolzen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 617.1-6-AN-NI
Rubix:363036
Hersteller:GN 617.1-6-AN-NI
EAN:4045525558489






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | gn 617.1 |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : GN617.1-6-AN-NI Rastbolzen mit Rastsperre, mit Kontermutter, Edelstahl
Rastbolzen GN 617.1 mit Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Rastift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Ausführung | gn 617.1 |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
| Form | an |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std