GN617-6-AKN-NI Rastbolzen ohne Rastsperre, mit Knopf, mit Kontermutter
Edelstahl-Rastbolzen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 617-6-AKN-NI
Rubix:363027
Hersteller:GN 617-6-AKN-NI
EAN:4045525558427






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | gn 617 |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : GN617-6-AKN-NI Rastbolzen ohne Rastsperre, mit Knopf, mit Kontermutter
Die Rastbolzen GN 617 sind konstruktiv so ausgelegt, dass sie in Endstellung (Druckfeder ist „auf Block“) auch axiale Kräfte aufnehmen können. Für Anwendungsfälle, bei denen diese wesentlich über der vom Bedienenden aufgebrachten Zugkraft liegen (Form G), sind Rastbolzen GN 817 vorzuziehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 79 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Ausführung | gn 617 |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
| Form | akn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std