GN817-6-9-B-NI-RT Rastbolzen Knopf Rot, Edelstahl
Edelstahl-Rastbolzen mit rotem Knopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 817-6-9-B-NI-RT
Rubix:669873
Hersteller:GN 817-6-9-B-NI-RT
EAN:4045525712454






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | gn 817 |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : GN817-6-9-B-NI-RT Rastbolzen Knopf Rot, Edelstahl
Edelstahl-Rastbolzen GN 817 Form C / CK werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
| Ausführung | gn 817 |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen