Rastbolzen Elesa+Ganter GN 817-4-6-B-NI, Werkstoff: Edelstahl/Kunststoff
Edelstahl-Rastbolzen / Kunststoff-Knopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 817-4-6-B-NI
Rubix:361130
Hersteller:GN 817-4-6-B-NI
EAN:4045525384538






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | gn 817 |
| Bolzendurchmesser | 4 mm |
Produktdetails : GN817-4-6-B-NI Rastbolzen, Edelstahl
Edelstahl-Rastbolzen GN 817 Form C / CK werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
| Ausführung | gn 817 |
| Bolzendurchmesser | 4 mm |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen