GN743.5-11-G3/8-B Ölschauglas aus Edelstahl mit Naturglas
Edelstahl-Ölschaugläser, ESG-Glas
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 743.5-11-G3/8-B
Rubix:360561
Hersteller:GN 743.5-11-G3/8-B
EAN:4045525513990




Produktdetails : GN743.5-11-G3/8-B Ölschauglas aus Edelstahl mit Naturglas
Die sehr stabil dimensionierte, kratzfeste Naturglassscheibe der Edelstahl-Ölschaugläser GN 743.5 ist über einen O-Ring am Scheibenumfang abgedichtet, dadurch ist die Dichtheit unabhängig von einer axialen Anpresskraft. Der Aussen-Ø der Ölschaugläser mit dem zurückgesetzten Sechskant ist auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt. Der Dichtring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet. Dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann vor allem beim Anziehen nicht herausgequetscht werden. Edelstahl-Ölschaugläser GN 743.5 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über die Belastbarkeit bei Über- und Unterdruck liegen vor.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Ausführung | gn 743.5 |
| Werkstoff | edelstahl/esg-glas |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90261029 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
