LX-PO 150XK-FI Edelstahl-Lenkrolle

Edelstahl-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Rad aus Polyamid

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LX-PO 150XK-FI
Rubix:143587
Hersteller:266908
EAN:4047526266905
LX-PO 150XK-FI Edelstahl-Lenkrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit400 kg
Raddurchmesser150 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LX-PO 150XK-FI Edelstahl-Lenkrolle


Gehäuse: Serie LX

  • hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
  • sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie PO

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2300 g
Tragfähigkeit400 kg
Raddurchmesser150 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbebeige
Plattenlänge140 mm
190 mm
50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
242,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
289,00 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite