Rolle für Transport Blickle FSTH 50x25/12-10K, Tragfähigkeit: 140 kg
Edelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:FSTH 50x25/12-10K
Rubix:1324271
Hersteller:683268
EAN:4047526683269

Produktdetails : FSTH 50X25/12-10K Führungsrolle
Gehäuse: Serie LEXR
- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
Rad: Serie POEV
- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 155 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 140 kg |
| Raddurchmesser | 50 mm |
| Radbreite | 25 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | stahl |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | braun |
| Shorehärte A | 92 Shore |
| 25 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Tragfähigkeit
140 kg
Raddurchmesser
50 mm
