Referenzen
Elesa+Ganter:GN 949-160-B14-A
Rubix:361941
Hersteller:GN 949-160-B14-A
EAN:4045525551954





Produktdetails : GN949-160-B14-A Handrad, Edelstahl
Edelstahl-Handräder GN 949 sind so gestaltet, dass sie hygienische Anforderungen erfüllen. Die Zylindergriffe sind aus Duroplast, was generell eine gute Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen bietet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 825 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 160 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
