GN163.5-B30-B-4 Fußklemmverbinder, Edelstahl
Edelstahl-Fuß-Klemmverbinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 163.5-B30-50-B
Rubix:1125217
Hersteller:GN 163.5-B30-50-B
EAN:4045525932685

Produktdetails : GN163.5-B30-B-4 Fußklemmverbinder, Edelstahl
Die Klemmbohrungen der Edelstahl-Fuß-Klemmverbinder GN 163.5 sind bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Die Form der Klemmschrauben / -muttern schließt "Staunässe" aus. Die Ausführung mit Abdichtungen (Form B) dichtet zusätzlich Bohrungen und Gewinde ab.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 309 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Durchmesser der Bohrung | 30 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
